Beli harga keran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)atribut:
- Size (inch): 1
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- Super Sol Karbol Wangiatribut:
- Cleaner Form: Liquid
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
Daftar Harga harga keran Terbaru February 2026
| Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran) | Rp75.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well | Rp5.699.900 |
| Super Sol Karbol Wangi | Rp8.900 |
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 13/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102293009-1.jpg)







/P102115770-1.jpg)